SANDVIK
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
3.81
被削材
S
切刃長さ(mm)
5.7155
有効長(mm)
切刃:5.7155
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18129426
WNMG060408-SM
657-5578
AlTiN
PMS
1205
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130747
WNMG060408-QM
658-1924
AlTiCrN
MS
1210
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください