SANDVIK
旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
トラスコ品番
658-1957
穴径(Φmm)
7.925
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
9.525
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
9.525
厚さS(mm)
6.35
材種
1210
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
19.05
内接円IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18130291
RNMG190600-SM
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください