曜日別特売

除電ができる 仏壇お掃除ブラシ

除電ができる 仏壇お掃除ブラシ - セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシ - セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシ - セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシ - セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシ - セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシ - セーブインダストリー
材質
大ブラシ:ポリエステル+帯電防止用糸
小ブラシ:山羊毛
柄:ABS樹脂
長さ(mm)
(毛)大ブラシ:65
小ブラシ:30
質量(g)43サイズ(mm)55×265×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18217450SV-7763
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする