セーブインダストリー
一番氷!製氷くん
材質
【ケース】ポリプロピレン【内容物】脱塩素セラミックス・ミネラルセラミックス・抗菌セラミックス
寸法(mm)
20×53×20
質量(g)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217441
SV-7893
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください