曜日別特売

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ - 日動工業

LEDコネクトラインの延長に!
両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
全長50mまで延長ができます。
セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。

用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)13000電球の種類LED内容量1本
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18218570LECS-W-R10L
50,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする