LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット - 日動工業

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
長さは2m、両面発光タイプです。
全長24mまで連結が可能です。

用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)2600電球の種類LED内容量1組
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18218561LECS-R2LA-W
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする