曜日別特売

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット - 日動工業

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
片面発光タイプです。
別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。

用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED内容量1組
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
全長(m)
テープ長さ(m)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18218545LECS-5LA-W5mライン(LECS-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)50【LEDライン】550.54
24,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18218527LECS-10LA-W10mライン(LECS-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)101【LEDライン】10101.1
34,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする