brother(ブラザー)
フレキシブルIDテープ
フレキシブルIDテープ
用途
ケーブルの巻き付け用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用
色
テープ:銀マット
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
8
文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217100
TZe-FXM931
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください