曜日別特売

屋内用ゴミ箱 DUAL FT

屋内用ゴミ箱 DUAL FT - CONDOR(山崎産業)屋内用ゴミ箱 DUAL FT - CONDOR(山崎産業)屋内用ゴミ箱 DUAL FT - CONDOR(山崎産業)屋内用ゴミ箱 DUAL FT - CONDOR(山崎産業)

宿泊施設やオフィス等で使えるルーム用ゴミ箱。
カバーをかぶせることでゴミ袋が見えなくなるため清潔感を保つことができます。
シンプルなデザインなので様々なインテリアにも調和します。
耐久性に優れ、長期間使用できるポリプロピレン樹脂製。

用途オフィスやホテル、公共施設などに材質カバー・内容器:PP幅(mm)220ブラック高さ(mm)295質量(g)970奥行(mm)220容量(L)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18216786YD-198C-PC
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする