CONDOR(山崎産業)
サニタリーボックス ST-K6S
場所をとらないスリムタイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。
蓋がゆっくりと閉まります。
用途
個室トイレのゴミ回収用に
材質
蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP
質量(kg)
1
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×274×326
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18216777
DP-35L-SB
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください