東海技研工業
ラ・クリップトイレ用 右壁用
どこをつかんでも体が安定するよう3次元加工で曲げたポールはトイレでの動作を支えます。便器に座り左壁に取り付ける左壁用 右壁に取り付ける右壁取付用があります。
材質
ポール:ステンレスパイプΦ32/ 発泡ゴムカバー(Φ40)、ベース:鋼鈑塗装仕上げ、化粧カバー:鋼板塗装仕上げ、グリップボール:エラストマー樹脂
寸法(mm)
578×132×1020
質量(kg)
15
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73665019
TRT-0101R
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください