曜日別特売

プロテック フイトルラーグ

プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)プロテック フイトルラーグ - CONDOR(山崎産業)

チリやホコリをしっかり吸着します。
お手持ちのダスターモップに取付使用可能です。
専用器具がなくても、集塵・乾拭きが可能です。
着塵剤は未塗布の為、成分が床面に残ること無くあらゆる材質に使用できます。(着塵剤を塗布して使用も可能です)
使用可能器具:スレンダーモップ・ダスターモップネオス・ダスターモップ・ワンタッチダスターモップECO-600(60サイズのみ)・ダスターモップECO-600(60サイズのみ)

用途商業施設・公共施設・学校の清掃に材質レーヨン、綿(帯電剤未塗布)奥行(mm)355繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(g)
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18216671MO963-045X-MB45サイズ710380スレンダーモップ45・ダスターモップネオス45・ダスターモップ45
3,360
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
18216680MO963-060X-MB60サイズ870470スレンダーモップ60・ダスターモップネオス60・ダスターモップ60・ワンタッチダスターモップECO-600・ダスターモップECO-600
3,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18216689MO963-090X-MB90サイズ1175670スレンダーモップ90・ダスターモップネオス90・ダスターモップ90
5,260
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする