曜日別特売

ダストボックス FITステップ P-10

ダストボックス FITステップ P-10 - CONDOR(山崎産業)ダストボックス FITステップ P-10 - CONDOR(山崎産業)ダストボックス FITステップ P-10 - CONDOR(山崎産業)

蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。足で簡単に開閉できるため、手を汚さずにゴミを捨てることができます。
底部には吸盤が付いており、踏み込む際のズレを防ぎ、安定した使用感を提供します。
袋留めホルダー付き。

用途ホテルやオフィス、トイレなどに材質蓋・本体:PP、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)幅(mm)190質量(kg)1.1グレー高さ(mm)340奥行(mm)294容量(L)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18216795DP-37L-PC
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする