CONDOR(山崎産業)
ダストボックス FITステップ ST-15
蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。
底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。
背面に取っ手付き。
用途
休憩室や食堂、オフィスなどに
材質
蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維)
幅(mm)
294
質量(kg)
2.3
色
シルバー
高さ(mm)
433
奥行(mm)
270
容量(L)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18216811
DP-36L-SB
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください