TEKNOS
マグネット扇風機
強力なマグネットで簡単取り付け。
ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
操作
オンオフスイッチ
上下角度調整
○
内容量
1台
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18216619
MMG-910
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください