曜日別特売

SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】

SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 - 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 - 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 - 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 - 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 - 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 - 山本光学

SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!
『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。
防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。
一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。
後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。
肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。
有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。

用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18216646SN-610G PAF
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする