ジョー・プリンス竹下
ソレノイドラッチ錠
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。
・扉を閉めるだけで施錠できます。
用途
ロッカー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ
動作温度(℃)
-20~40
動作湿度(%)
5~90
絶縁抵抗
DC500V/100MΩ
絶縁耐圧(V)
AC600/15秒
内容量
1個
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コネクタ
最大連続通電時間(秒)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18218676
L-480-1
DC24
1.2
XH2.54
10
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
18218685
L-480-2
DC12
0.8
XH2.54
10
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
18218701
L-481-1
DC12
0.4
PH-2P-2.0
5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
18218710
L-481-2
DC6
0.9
PH-2P-2.0
5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください