ウッドプラスチックテクノロジー
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-6P 6巻セット(青)
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途
自動梱包機用
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.59
色
青
長さ(m)
3000
エコマーク認定
認定
破断伸度(%)
25
引張強度(N)
883
内径(mm)
200
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 014
内容量
1セット(6巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18216987
EDH12-BLU-6P
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません