【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(青)

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(青) - ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(青) - ウッドプラスチックテクノロジー

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。

用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.59長さ(m)2500エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)981内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014内容量1セット(6巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18216960EDH15-BLU-6P
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする