マクサー電機
灯を使わないので安心 電池式 LEDろうそく燭台なしタイプ 燭台に立てて使用可能
火を使わないから安心して使用できるろうそく。LEDが自然な揺らめきを再現します。
寸法(mm)
幅20×高さ140×奥行20
質量(g)
約17
使用電池
単4×1(テスト電池付属)
電池寿命
約180日
LED寿命(時間)
約30000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217066
MRO-LEM
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください