電気代0円 太陽光で充電 LEDセンサーソーラーライト 0.5Wタイプ

電気代0円 太陽光で充電 LEDセンサーソーラーライト 0.5Wタイプ - マクサー電機

太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。

適合探知エリア:約8m×110°寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10使用電源ソーラー発電(蓄電)充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属)点灯時間約10秒電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18217048MSL-SOLED
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする