取付はクリップで挟むだけ! AC電源式クリップLEDセンサーライト

取付はクリップで挟むだけ! AC電源式クリップLEDセンサーライト - マクサー電機

設置する高さや加減、センサーが正常に作動するか分からない、防犯のセンサーライトの取付に悩む方にも朗報♪クリップで簡単に取付、もちろん取り外しも移動も簡単にできるので初めての設置にもおすすめ。
700ルーメンの明るさと、防滴仕様で、防犯や玄関灯など様々なシーンでお手軽にご使用いただけます。

適合探知エリア:約10m×180°、探知方式:集電型赤外線探知方式消費電力(W)スタンバイ:約1、点灯時:約9.5コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約700使用電源(V)家庭用AC100LED高輝度白色LED/0.4W×22個点灯時間約10秒(±5秒)~4分(±1分)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18217039M9W-SLED
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする