AVENGER
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
質量(kg)
5.2
色
シルバー
耐荷重(kg)
8
高さ(cm)
【格納】84
最高高さ(cm)
175
アタッチメント
17mmメス
内容量
1本
注意
※照明機材取付部はJタイプ(17mmメスダボ)仕様です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217231
JP A2018LJKIT
¥
53,273
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください