AVENGER
C-スタンド スライディング Jタイプ
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
アタッチメント
17mmメス
内容量
1本
注意
※照明機材取付部はJタイプ(17mmメスダボ)仕様です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
耐荷重(kg)
高さ(cm)
最高高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217240
A2018LJ
4.3
シルバー
8
【格納】84
175
¥
43,527
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18217249
A2018LJCB
4.3
ブラック
8
【格納】84
175
¥
46,573
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18217258
A2025LJCB
5.8
ブラック
10
【格納】110
253
¥
53,273
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18217285
A2033LJ
5.5
シルバー
10
【格納】134
328
¥
47,273
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください