AVENGER
Avenger スーパークランプグリップヘッド
スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド
用途
スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他
【接続部】スーパークランプ
材質
アルミ
質量(kg)
0.95
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217346
D230
¥
12,027
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください