AVENGER
C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520
脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
質量(kg)
8.4
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
高さ(cm)
【格納】134
最高高さ(cm)
300
アタッチメント
16mmオス
内容量
1本
注意
※照明機材取付部は16mmオスダボ仕様です。海外製照明等の接続部がメス受けになっている製品にご利用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217267
A2030DKIT
¥
54,073
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください