AVENGER
28mmブッシング クイックアクション ジュニアクランプ
その他
【接続部】28mmメス
質量(kg)
1.43
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
パイプ直径(Φmm)
【保持パイプ】40~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217310
C337
¥
21,909
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください