AVENGER
ベイビースタンド Jタイプ
材質
スティール
質量(kg)
2.5
色
シルバー
段数
3
耐荷重(kg)
15
最高高さ(cm)
95.5
最低高さ(cm)
52
アタッチメント
16mmオス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217145
A0010J
¥
44,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください