AVENGER
Avenger 変換アダプター
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
材質
クロム鋼
色
シルバー
コネクタB
17mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217398
E255
0.34
16mm
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18217407
E265
0.35
28mm
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください