AVENGER
グリップヘッド
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途
スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他
【接続部】16mmメス
材質
アルミ
質量(kg)
0.55
内容量
1個
注意
※接続部:16mmメス(オス型変換アダプターは付属しません)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217319
D200
シルバー
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18217328
D200B
ブラック
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください