AVENGER
スベリング Cクランプ
最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)
用途
クランプは直径28~78mmに対応
その他
【接続部】28mmメス(16mmオス)
質量(kg)
1.6
色
ブラック
耐荷重(kg)
75(10)
パイプ直径(Φmm)
【保持パイプ】28~78
内容量
1個
注意
※16mmオスダボ使用時の耐荷重は最大10kgとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217301
C150
¥
32,482
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください