AVENGER
40インチ エクステンション グリップアーム
パイプ長は102cm
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
アルミ
質量(kg)
1.6
色
シルバー
パイプサイズ
102cm
内容量
1個
注意
※グリップヘッドは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217380
D520
¥
9,073
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください