AVENGER
スティールベイビースタンド
材質
スティール
質量(kg)
6.5
色
シルバー
段数
3
耐荷重(kg)
10
最高高さ(cm)
300
最低高さ(cm)
113
アタッチメント
16mmオス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217161
A0030CS
¥
49,864
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください