AVENGER
Avenger 16mm オス型アダプター
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途
接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。
その他
【接続部】両側5/8インチ(16mm)
材質
亜鉛メッキスチール
質量(kg)
0.15
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217389
E250
¥
3,045
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください