AVENGER
スナップイン グリップヘッド Jタイプ
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途
スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他
【接続部】16mmオス
材質
アルミ
質量(kg)
0.63
色
ブラック
内容量
1個
注意
※接続部:16mmオス(Jタイプ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217337
D210J
¥
7,709
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください