AVENGER
20インチ エクステンション グリップアーム
パイプ長は51cm
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
アルミ
質量(kg)
1.35
パイプサイズ
51cm
内容量
1個
注意
※グリップヘッドは別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217355
D500
シルバー
¥
8,727
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18217371
D500B
ブラック
¥
8,727
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください