曜日別特売

LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル

LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル - ZATTA
(1件のレビュー)

USB充電式LEDワークライトです。
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED内容量1個
注意
※充電池の交換は出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18217075L13129
1,498
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18217075
2025-10-23
用途: 車のメンテナンス
株式会社葵エステート不動産業

まだ買ったばかりですが
これから使いますが期待できそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする