曜日別特売

ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載

ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 - ZATTAソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 - ZATTAソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 - ZATTAソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 - ZATTAソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 - ZATTAソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 - ZATTA

ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。
クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。
点灯モードは3つあります。

用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に寸法(mm)200×40.5×25ブラック容量【ソーラーパネル】200mA(5V)質量(g)200充電時間日中7時間ほど(晴天時)点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しないLED3W、昼白色バッテリー容量(mAh)1200(3.7V)出力(ルーメン)450感知距離(m)6~10内容量1個
注意
※ご使用前に7時間ほど太陽充電を行ってください。(晴天時)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18217091L13168
1,699
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする