涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド

涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド - AFF WARE
(2件のレビュー)

帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!
28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。
子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!

用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策にブルー質量(g)約54種類頭用冷却具サイズ(cm)約18材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM内容量1個
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18218755-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18218755
2025-06-01
用途: 外作業のヘルメットの中に入れてみた
製造業

思っていた以上に涼しく感じました
もっと熱くなれば、交換用をクーラーボックスに入れて午前と午後で分けようと思います。熱中症対策は大事です。

2025-07-28
用途: 自転車通勤時

自転車のヘルメットに入れました。
正午ごろに移動するからか、一瞬で効果はなくなりました。
直射日光には、勝てませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする