AFF WARE
充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0m
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。
コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途
充電用ケーブルとして
ケーブル長(m)
約1.0
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - Type-C(オス)
ケーブル種類
巻取り式
寸法(Φcm)
6
内容量
1個
注意
※リールを引っ張る際は左右同時に引っ張ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18218649
AFF-RCC001-BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
18218658
AFF-RCC001-IV
アイボリー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください