トライメイト
マグネットテープ
片面は磁石で片面は粘着テープの仕様となっています。お好みの長さにカットして貼り付ける事が可能です。
用途
工具や道具などの固定
仕様
等方性マグネット
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18227670
OFF-MGT001-1
300
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
14日以内出荷
18227679
OFF-MGT001-2
500
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください