キシマ
マトカ インセンスホルダー
ガラス×天然木の組み合わせがどんなインテリアに自然に馴染むお香立て。
用途
ドライフラワーを飾るフラワーベースとしてもお使いいただけます。
サイズ
【本体】(約)75Φ・160H /【土台】(約)75Φ・30H /【ガラス】(約)73Φ・140H
素材
ガラス・天然木
推奨穴内径(mm)
3
内容量
1個
注意
※ガラスと土台は取り外せるので、お手入れも簡単。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226498
KNN88266
clear
¥
2,182
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18226507
KNN88267
Blue Gray
¥
2,182
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください