曜日別特売

小型ピンオンリール(ラインカッター付)

小型ピンオンリール(ラインカッター付) - PROX(プロックス)

力が入れやすい形状の小型ピンオンリール
直径20mmの小型ピンオンリール。
力が入れやすいディンプルデザイン。
ステンレスワイヤーは約40cm。
安全ピンで簡単に取付けが可能。
ナイロン・フロロカーボンが切れるラインカッター付。
ピンオンリール 直径20mm・ラインカッター 45mm

内容量1個
注意
※色指定は出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225229#カラーアソート
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする