小魚に最適な小型循環ポンプ
ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼその他色々な小魚に最適な循環ポンプ。
お手持ちのUSBモバイルバッテリーから電源がとれるので釣り場での活かしに活躍。
水槽の水深によってパイプ長を3段階調節可能。
5mm以下の水槽のフチへセットできます。
水を循環させることで小魚が元気に活かせる小型ポンプ。
・使用時サイズ:約W52×H130~195×D65mm
・取付幅:5mm以下
・USB入力:DC5V-2.5W
・使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)
・最大流量:60L/h
・防水:IPX6
・付属品:予備フィルター


