曜日別特売

前開きバットケース UVアクリル

前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ前開きバットケース UVアクリル - アルナ

縦置き横置きはもちろん、付属の吊具を使用して壁掛けも可能です。どんな場所にも飾っていただけます。スッキリとした形状のシンプルなフレームで、様々なタイプの空間やインテリアとも相性抜群です。UV仕様で、額装品の外光劣化を防止します。

用途国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心です。素材縁部分:アルミ、透明板:アクリル外寸(mm)額:1059×209×98有効寸法内部:1000×150×77内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1822757516012シルバー底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822759170525シルバー底面仕様:青別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822760016013シルバー底面仕様:赤別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822760916016オーク底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822761870532オーク底面仕様:青別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822762716017オーク底面仕様:赤別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822763616014ビター底面仕様:黒別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822764570540ビター底面仕様:青別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1822766116015ビター底面仕様:赤別珍、梱包:段ボールカブセ箱
38,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする