アルナ
バットケース 人工芝 背面鏡付仕様
ホルダーにセットするだけで簡単に額装ができます。
ヘッド用、グリップ用の専用ホルダーが付属しているので、バットを固定するために傷をつけたり、汚したりする心配がありません。
用途
国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心です。
タイプ
底面仕様:人工芝、梱包:段ボールカブセ箱
外寸(mm)
額:1045×195×143
有効寸法
内部:973×123×120
素材
縁部分:アルミ、透明板:アクリル
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18227435
-
ビター
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18227451
-
オーク
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18227460
-
ネオホワイト
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18227469
-
シルバー
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18227478
-
宗達
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600