キャスターレールR

キャスターレールR - 仙台銘板キャスターレールR - 仙台銘板キャスターレールR - 仙台銘板

キャスターゲートの損傷防止に最適です。
作業員の負担を軽減できます。
車輪軸幅300mmまで対応!様々なキャスターゲートにお使いいただけます。
商品裏面に三角の切り込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応しやすくなっています。

付属品固定杭6本、連結金具2本長さ(mm)900幅(mm)440質量(kg)6.5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18228117AR-4022
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする