仙台銘板
ポイントゴムマット
表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現。
水はけが良く、掃除も簡単です。
多目的な用途に使用可能です。
厚さ(mm)
3
材質
ゴム
色
表…緑、裏…黒
質量(kg)
40
長さ(m)
10
幅(m)
1
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18229481
AR-1551
1
10
3
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません