仙台銘板
トラクッションロール
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。
危険表示機能とクッション材による保護機能。
ハサミで簡単にカット可能。
材質
発泡PE(裏面ノリ付)
幅(mm)
240
厚さ(mm)
4
色
黄/黒
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18228930
AR-0751
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません