曜日別特売

パネルブーツ

パネルブーツ - 仙台銘板パネルブーツ - 仙台銘板パネルブーツ - 仙台銘板パネルブーツ - 仙台銘板

仮囲いの下部隙間解消に最適です。
現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。
幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。
ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。

長さ(mm)1000幅(mm)60高さ(mm)100 / 【対応隙間】90内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18229490AR-4179
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする